Motion
86434 DISQUE EN PAPIER HOOKIT II 236U  5" X NH P240 POIDS C

3M
86434 HOOKIT II PAPER DISC 236U 5"XNH P240 C-WEIGHT

3M™ Disque en papier Hookit de 236U, 5 po x NH P240 poids C, 50 par intérieur 250 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717519
N° MFR86434 HOOKIT II PAPER DISC 236U 5"XNH P240 C-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
86434 HOOKIT II PAPER DISC 236U 5"XNH P240 C-WEIGHT

3M™ Disque en papier Hookit de 236U, 5 po x NH P240 poids C, 50 par intérieur 250 par caisse
N° D’ARTICLE MI02717519
N° MFR86434 HOOKIT II PAPER DISC 236U 5"XNH P240 C-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Papier
  • Numéro de grain
    P240
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    60650029162
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144864348
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051144864348

Aperçu

Description du fabricant
86434 DISQUE EN PAPIER HOOKIT II 236U 5" X NH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 5 po, sans trou
  • Système à boucles et à crochets
  • Idéal pour la peinture, le bois et le métal.
  • Résiste à l’obstruction