Motion
88802 ROULEAU DE DISQUE DE PELLICULE TRIZACT PSA 268XA  5"X5/8"A10

3M
88802 TRIZACT PSA FILM DISC ROLL 268XA 5"X5/8"A10

Disque de finition enduit Trizact™ - 5.0000 po Dia, oxyde d'aluminium, A10 grains, 5/8 po Dia.
N° D’ARTICLE MI02717574
N° MFR88802 TRIZACT PSA FILM DISC ROLL 268XA 5"X5/8"A10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
88802 TRIZACT PSA FILM DISC ROLL 268XA 5"X5/8"A10

Disque de finition enduit Trizact™ - 5.0000 po Dia, oxyde d'aluminium, A10 grains, 5/8 po Dia.
N° D’ARTICLE MI02717574
N° MFR88802 TRIZACT PSA FILM DISC ROLL 268XA 5"X5/8"A10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    5/8 po
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, ponçage
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Bleu
  • Couleur du disque
    Bleu
  • Numéro de grain
    A10
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    60010021586
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144888023
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • CUP_NON
    00051144888023

Aperçu

Description du fabricant
88802 ROULEAU DE DISQUE DE PELLICULE TRIZACT PSA 268XA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Technologie de microréplication 3M pour une finition uniforme
  • L’endos en polyester résistant à l’eau permet au produit d’être mouillé
  • Code couleur par grade pour aider à réduire le risque d’erreur pendant les séquences à plusieurs étapes
  • Idéal pour le polissage et la finition sur une variété de substrats, du verre à l’acrylique
  • La fixation APS rend la connexion à un outil manuel ou électrique rapide et efficace