Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS HYBRIDES À LIAISON POLYIMIDE 7010496149 3M , 1B1, 4X3/32X1

3M
7010496149 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1B1, 4X3/32X1

3M™ Roues et outils diamantées hybrides en polyimide Bond, 1B1, 4X3/32X1-1/4, X=0,425, V=30 D320 693PN - MMMPBDW46668
N° D’ARTICLE MI02717649
N° MFR7010496149 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1B1, 4X3/32X1
Prix761.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010496149 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1B1, 4X3/32X1

3M™ Roues et outils diamantées hybrides en polyimide Bond, 1B1, 4X3/32X1-1/4, X=0,425, V=30 D320 693PN - MMMPBDW46668
N° D’ARTICLE MI02717649
N° MFR7010496149 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1B1, 4X3/32X1
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
Prix761.44 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Description longue
    La meule diamantée hybride Bond 7010496149 3M en polyimide 1B1 non tissée et ébarbante est une meule abrasive diamantée de 4 po de diamètre avec une épaisseur de 3/32 po et un diamètre de trou central de 1-1/4 po, idéale pour le meulage de précision.
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060004579
  • CUP_NON
    00638060004579

Aperçu

Description du fabricant
PAPIER BOND HYBRIDE POLYIMIDE 7010496149 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.