Motion
7100189339 SCOTCH PIÈCES MOBILES POUR MEUBLES EN FEUTRE SP661-NA, ADHÉSIF 3.5IN  4PK

3M
7100189339 SCOTCH FELT FURNITURE MOVERS SP661-NA, ADHESIVE 3.5IN 4PK

Movers de meubles en feutre Scotch SP661-NA, adhésif 3.5in 4pk
N° D’ARTICLE MI02717666
N° MFR7100189339 SCOTCH FELT FURNITURE MOVERS SP661-NA, ADHESIVE 3.5IN 4PK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100189339 SCOTCH FELT FURNITURE MOVERS SP661-NA, ADHESIVE 3.5IN 4PK

Movers de meubles en feutre Scotch SP661-NA, adhésif 3.5in 4pk
N° D’ARTICLE MI02717666
N° MFR7100189339 SCOTCH FELT FURNITURE MOVERS SP661-NA, ADHESIVE 3.5IN 4PK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.259 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00638060271896
  • Quantité minimale de la commande
    24
  • CUP_NON
    00638060271896

Aperçu

Description du fabricant
DÉMÉNAGEURS DE MEUBLES EN FEUTRE SCOTCH 7100189339
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour les meubles lourds qui reposent sur des carreaux et des planchers de bois franc
  • Les glissières de meubles facilitent et accélèrent le déménagement, le nettoyage et la réorganisation des meubles
  • Conception conviviale qui reste en place sous les meubles
  • Idéal pour tous les types de meubles
  • Les déménageurs de meubles peuvent être réutilisés encore et encore
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Suivez les instructions sur l’emballage pour de meilleurs résultats
  • Couleur : Beige
  • Taille : 3 1/2 pouces
  • Contenu de l’emballage : 4/paquet