Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierX
- Disque Diamètre3 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifNon tissé
- Type de pièce jointeActivation/désactivation du TS
- Matériau de supportNylon
- CouleurBleu
- Type de fixation de disqueType 2
- GradeTrès fin
- Numéro de grain150
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montagePowerLock Quick-ChangeMC de type II
- Nombre de trous d’aspiration0
- CUP_NON08834166321