Motion
1503MFRMHSS
Clé dynamométrique – micromètre, prise1/2 po, 20 à 150 pi-lb, ±3 % précision dans le sens des aiguilles d'une montre (CW) ±4 % précision dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | (CCW)
N° D’ARTICLE MI02719225
N° MFR1503MFRMHSS
Prix218.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé dynamométrique – micromètre, prise1/2 po, 20 à 150 pi-lb, ±3 % précision dans le sens des aiguilles d'une montre (CW) ±4 % précision dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | (CCW)
N° D’ARTICLE MI02719225
N° MFR1503MFRMHSS
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
Votre prix218.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur totale
    19 po

Détails

  • Précision
    ±4  % - CCW
  • Mode d’emploi
    Les deux
  • Matériel
    Métal
  • Tête à cliquet
    Fixe
  • Gradations de l’échelle
    1 pi-lb
  • Mesure de la balance
    Impériale
  • Plage de couple (pi-lb)
    20 à 150 pi-lb
  • Plage de couple (en-lb)
    240 à 1800 po-lb
  • Plage de couple (N-m)
    27.2 à 204 N-m
  • Certification de traçabilité incluse
    NIST
  • CUP_NON
    662459927392
  • Type de clé
    Micromètre

Aperçu

Description du fabricant
1503MFRMH CLÉ 1/2 DR 20-150 PI-LB