Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/4 po
- Longueur totale42 po
Details
- Précision±4 % - CCW
- Mode d’emploiLes deux
- MatérielMétal
- Tête à cliquetFixe
- Gradations de l’échelle5 pi-lb, 6.8 N-m
- Mesure de la balanceLes deux
- Plage de couple (pi-lb)100 à 600 pi-lb
- Plage de couple (en-lb)1200 à 7200 po-lb
- Plage de couple (N-m)136 à 816 N-m
- Certification de traçabilité incluseNIST
- CUP_NON662459313225
- Type de cléMicromètre
Aperçu
Description du fabricant
6004MFRMH 3/4 po DR 100-600 pi LB.