Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage32 mm
- Hauteur totale40 mm
- Longueur totale108 mm
- Largeur totale40 mm
- Taille du port1/8 BSPP
- Tige - Taille du filetageFiletage mâle M10x1.25
- Taille de la tige12 mm
- Accident vasculaire cérébral50 mm
Détails
- Joint flottant du coupleur d'alignement1826409002
- Montage sur manille amovible Mp23672903000
- Type de coussinCoussin d’air - réglable
- Type de cylindreMétrique
- Joint à rotule Mp6 à montage sur œil3663603000
- Coussin en caoutchouc Mp9 à montage sur œil3683203000
- Raccord sphérique flexible1826409002
- Fixations au pied - MS13662203000
- Support de tourillon avant Mt53672803000
- Position de verrouillageSans verrous
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de fonctionnement minimale29 psi
- Type de montageDe base, MX0
- Plage de pression de fonctionnement29 à 145 psi
- Plage de température de fonctionnement-4 à 167 °F
- Options inclusesPiston magnétique, prêt pour l’interrupteur
- Action du pistonDouble action
- Goupille de pivot3661302000
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPP
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- Support de tourillon arrière Mt63672803000
- Manille de tigeAcier galvanisé 1822122024 , acier inoxydable 3590502000
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- Série167
- Œillet de tige SpericalFiletage femelle 1822124003
- Normes respectéesISO 6431
Aperçu
- Ø 32 mm
- Course max. : 1500 mm
- Pour les applications de fréquences de course élevées et de poulies
- En option : à travers la tige de piston, résistant à la chaleur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capteur de débit Aventics série AF2 compatible IIOTLe capteur de débit intelligent pour une efficacité énergétique optimisée.Le nouveau capteur de débit de la série AF2 surveille la consommation d’air dans les systèmes pneumatiques, permettant une action rapide en cas de fuite détectée.
Voir la circulaire
Motion Étude de cas sur les mines Aventics Repair and ServicesUne entreprise de traitement minier qui extrait le zinc des matières premières a connu des augmentations de prix importantes pour les cylindres sans tige installés sur leur chaîne de production. Motion Les équipes Réparation et Services ont mis au point une solution de rechange concurrentielle et rentable en collaboration avec Numatics/Aventics, ce qui a permis de réaliser des économies substantielles et de maintenir la continuité opérationnelle.
Afficher l’étude de cas
Série AVENTICS AF2Le capteur de débit intelligent pour améliorer l’optimisation et l’efficacité énergétique. Le capteur de débit de la série AF2 surveille la consommation d’air dans les systèmes pneumatiques, permettant une action rapide en cas de fuite détectée. Il vous aide à optimiser la consommation d’énergie, à prévenir les temps d’arrêt de la machine et à réduire les coûts d’entretien.
Voir la circulaire- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster est une bouteille NFPA conçue pour fonctionner dans les applications les plus exigeantes
Voir la brochure