Motion
ERX-PN10

SEALMASTER
ERX-PN10

Roulement à insertion de bille Sealmaster - Alésage droit, diamètre intérieur de 5/8 po, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 1.2190 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02722198
N° MFRERX-PN10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ERX-PN10

Roulement à insertion de bille Sealmaster - Alésage droit, diamètre intérieur de 5/8 po, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 1.2190 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02722198
N° MFRERX-PN10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Longueur de l’alésage
    1.2190 po
  • Rayon du filet
    0.0400 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.2190 po
  • Angle de désalignement
    Aucun
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Largeur totale
    1.2190 po
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.56 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    PPS
  • Type de cage
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Enduit de nickel phosphoreux
  • Type de boîtier
    Insert (style ER)
  • Insérer le matériel
    52100 Roulement en acier, Phosphore revêtu de nickel
  • Dégagement interne
    Standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Type de lubrification
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ERX-PN10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461339510
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2611 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1444 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres triple
  • Série
    ERX-PN
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461339510

Aperçu

Description du fabricant
ERX-PN10
  • Roulement de style ER avec acier 52100 plaqué nickel sans phosphore à haute teneur en phosphore et anneau élastique résistant à la corrosion pour une résistance exceptionnelle à la corrosion
  • Le joint d'étanchéité à triple contact avec les lèvres haute performance offre une étanchéité multidirectionnelle avec un corps et un déflecteur en acier inoxydable 304 pour minimiser la pénétration de contamination et conserver la lubrification
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt résistantes à la corrosion
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la canalisation
  • Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté