Aperçu
- Affichage numérique des signaux analogiques
- Écran DEL à 4 chiffres à 7 segments
- Compatible avec les formats d’entrée analogique 3 (4 à 20 mA, 0 à 10 V ou 0 à 5 V)
- Précision ≤ ±0.5 %
- Mesure différentielle possible
- Sortie analogique (4 à 20 mA ou 0 à 10 V)
- Option pour un maximum de quatre sorties de commutation de relais
- Interface RS 232
- Alimentation en tension 12V c.c. à 32V c.c. ou 85V c.a. à 265V c.a. 50/60 Hz
- Option pour entrée de capteur PT100 ou entrée de fréquence
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la documentation
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la documentation
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la documentation
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la documentation