Motion
P3U2M45JHG4C5 45MM BOULE NOIRE BRG

LINK-BELT
P3U2M45JHG4C5 45MM PBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage de 45 mm, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI02722746
N° MFRP3U2M45JHG4C5 45MM PBLK BALL BRG
Prix458.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
P3U2M45JHG4C5 45MM PBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage de 45 mm, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI02722746
N° MFRP3U2M45JHG4C5 45MM PBLK BALL BRG
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
Votre prix458.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    53.98 mm
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Poids
    5.18 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    662327474973
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662327474973

Aperçu

Description du fabricant
P3U2M45JHG4C5 OREILLERNOIR P3U2M45JHG/4C/5