Motion
2266-6-6S
Adaptateur droit - Bossage de joint torique femelle 3/8 po x 3/8 po mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI02723122
N° MFR2266-6-6S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur droit - Bossage de joint torique femelle 3/8 po x 3/8 po mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI02723122
N° MFR2266-6-6S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 ORB
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille End 2
    3/8 JIC 37°

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique Boss à JIC 37° évasé
  • Mot-clé de description
    Bossage de joint torique femelle 3/8 po x 3/8 po mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    Bossage du joint torique femelle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 9/16–18
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 9/16–18
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
2266-6-6S RACCORD