Motion
6X25 EAU 100SD AR

GATES RUBBER CO
6X25 WATER 100SD AR

Flexible industriel Water Master s (100-150) SD AR - 6 po de diamètre intérieur, 6.9 pression de service, type de flexible à eau, EPDM - matériau de tube de type P, SBR - matériau de couvercle de type D, longueur de 25 pi
N° D’ARTICLE MI02724401
N° MFR6X25 WATER 100SD AR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6X25 WATER 100SD AR

Flexible industriel Water Master s (100-150) SD AR - 6 po de diamètre intérieur, 6.9 pression de service, type de flexible à eau, EPDM - matériau de tube de type P, SBR - matériau de couvercle de type D, longueur de 25 pi
N° D’ARTICLE MI02724401
N° MFR6X25 WATER 100SD AR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du tuyau
    4.84 lb par pi
  • Longueur
    25 pi
  • Rayon de courbure minimum
    30.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    6 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    6.65 po
  • Poids
    4.84 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Noir
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    SBR - Type D
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Tuyau d’aspiration utilisé pour transporter l’eau, les détergents, les fluides hydrauliques d’ester phosphate et les solutions diluées d’acides, d’alcalis et de glycols.
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    SBR (type D)
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon en tissu de fibre synthétique avec fil en spirale en acier
  • Type de tuyau
    Tuyau d’eau
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM (type P)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053573374
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 180 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Aspiration
    30 po Hg
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPDM - Type P
  • CUP_NON
    072053573374
  • Pression de service
    6.9

Aperçu

Description du fabricant
6 MAÎTRE EAU 100SD AR 4686-0712