Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice1/4 po
- Hauteur totale28 mm
- Longueur totale210 mm
- Largeur totale45 mm
- Port 1 taille/type1/4 NPT
- Poids1.28 lb
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Matériau du corpsAluminium
- Type de liquide compatibleAir
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.86 Cv
- Pression de fonctionnement maximale+150 psi
- Pression de fonctionnement minimale30 psi
- Nombre de solénoïdes1
- Plage de pression de fonctionnement+30 à +150 (air) psi
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +140 °F
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointNitrile
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde2.5 W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50 Hz, 60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde120 V c.a.
- Normes respectéesCSA, UL
- Fonctionnalité de la vanne4-Way, 2-Position, normalement fermé