Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-7/16 po
- Diamètre extérieur5.6250 po
- Hauteur totale6.8130 po
- Global Largeur2.5625 po
- Longueur du filetage1.1250 po
- Taille du filetage1 1/4 - 11 1/2 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricantSEHB-39 DRT
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461334997
- Mauvais alignement2.0°+/- Désalignement - statique seulement
- Plage de température de fonctionnement220 °F
- Roulement de rechange2-27
- Type de jointJoint en feutre
- SérieSEHB
- CUP_NON662461334997
Aperçu
- Powder coated epoxy cast iron housing with extended inner ring bearings Zone hardened inner ring with 120° spacing setscrew with diamond faceted setscrews Felt labyrinth seal and flinger for dry & dusty environment Unique land riding retainer design provides superior pocket clearance that allows for 360° grease circulation around the rolling elements resulting in better retained and utilized lubrication. Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation