Motion
R433029664

AVENTICS
R433029664

Cylindre hydraulique basse pression NFPA - 1500 psi, 2.000 po de diamètre, montage MF6 , tige 1.000 po, filetage 3/4-16 m
N° D’ARTICLE MI02730839
N° MFRR433029664
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R433029664

Cylindre hydraulique basse pression NFPA - 1500 psi, 2.000 po de diamètre, montage MF6 , tige 1.000 po, filetage 3/4-16 m
N° D’ARTICLE MI02730839
N° MFRR433029664
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    2.000 po
  • Tige - Taille du filetage
    3/4-16 M
  • Diamètre de la tige
    1.000 po

Détails

  • Type de coussin
    Aucun
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    1500 psi
  • Type de montage
    MF6
  • Style
    Hydraulique basse pression

Aperçu

Description du fabricant
R433029664 CYLINDRE, 2 MF6-PH 1R W/3/4-16M