Motion
RUBAN-CACHE 26336 SCOTCH PERF 233+  26336 24 MM X 55M

3M
26336 SCOTCH PERF MASKING TAPE 233+ 26336 24 MM X 55M

Scotch® Ruban-cache – 60.17 verges de long, 24 mm de large, 6.7 mil d’épaisseur, vert
N° D’ARTICLE MI02731911
N° MFR26336 SCOTCH PERF MASKING TAPE 233+ 26336 24 MM X 55M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
26336 SCOTCH PERF MASKING TAPE 233+ 26336 24 MM X 55M

Scotch® Ruban-cache – 60.17 verges de long, 24 mm de large, 6.7 mil d’épaisseur, vert
N° D’ARTICLE MI02731911
N° MFR26336 SCOTCH PERF MASKING TAPE 233+ 26336 24 MM X 55M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60.17 verges
  • Épaisseur
    6.7 mil
  • Poids
    0.5 lb
  • Largeur
    0.94 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    38 oz-po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Application
    Protection contre les surpulvérisations, masquage d’agneau, solution de masquage, masquage de peinture, masquage pour la peinture, masquage d’ouverture
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131263369
  • Température de fonctionnement maximale
    +250 °F
  • CUP_NON
    00051131263369

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN-CACHE 26336 SCOTCH PERF 233+
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en papier de première qualité résiste aux bris, au soulèvement et à la courbure des bords pour faciliter l’utilisation et réduire le gaspillage de matériaux
  • Développé pour offrir une grande conformabilité avec un retrait propre et des lignes de peinture nettes
  • Résistance supérieure aux UV, à l’humidité et aux solvants par rapport aux autres rubans en papier
  • Le revêtement anti-dégagement minimise la force de déroulement, réduisant ainsi les plis et le soufflage de la peinture