Motion
S 810-K750

UNI-CHAINS
S 810-K750

Chaîne de convoyeur supérieure à lattes 12S810K750 - course droite, 7.5000 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI02732598
N° MFRS 810-K750
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

UNI-CHAINS
S 810-K750

Chaîne de convoyeur supérieure à lattes 12S810K750 - course droite, 7.5000 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI02732598
N° MFRS 810-K750
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    7.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.12 po
  • Guide de dégagement droit
    1.75 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    5.91 po
  • Diamètre de la broche
    0.250 po
  • Poids par pied
    3.43 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne de convoyeur supérieure à lattes
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Gris acier
  • Matériel de vol
    Acier au carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    855539008207
  • Plage de température de fonctionnement
    -94°F - 806°F
  • Matériau de la broche
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
S 810-K750 CHAÎNE EN ACIER DE CARBONE
  • Matériau de vol en acier au carbone traité thermiquement S1045

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer