Motion
UCTB209C4HR5

AMI BEARINGS INC
UCTB209C4HR5

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 45 mm, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02735741
N° MFRUCTB209C4HR5
Prix308.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCTB209C4HR5

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 45 mm, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02735741
N° MFRUCTB209C4HR5
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
Prix308.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    54 mm
  • Largeur de la base
    50.8 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    95.30 mm
  • Taille du boulon
    1/2-13
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Hauteur totale
    108 mm
  • Longueur totale
    127 mm
  • Largeur totale
    55.6 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3350 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    2090 kgf
  • Roulement de rechange
    UC209C4HR5
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCTB200C4HR5
  • CUP_NON
    0808250289660

Aperçu

Description du fabricant
UCTB209C4HR5 45MM BLOC D’OREILLER