Motion
CL-250-TPC
Pince à action droite, pince à pousser/tirer, max. Capacité de conservation : 300lbf
N° D’ARTICLE MI02736311
N° MFRCL-250-TPC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince à action droite, pince à pousser/tirer, max. Capacité de conservation : 300lbf
N° D’ARTICLE MI02736311
N° MFRCL-250-TPC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du bras de la pince
    2-3/16 po
  • Longueur totale
    4-1/4 po

Détails

  • Type de barre
    Solide
  • Matériau de base
    Acier
  • Style de pince
    horizontal
  • Type de pince
    Pousser/tirer
  • Style de poignée
    Levier droit
  • Capacité de conservation maximale
    300 lbf
  • Type de bascule
    Pousser-tirer

Aperçu

Description du fabricant
VERROUILLAGE CL250TPC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif