Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Poids3.7 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type de serviceService standard
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseH1 Graisse de qualité alimentaire
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Manuel d’instructions
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantSUCST207-20
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON80067505011