Motion
KLOC-SS-D200
KLOC-SS-D200 K-Loc 2 po Coupleur femelle de taille D x NPT femelle
N° D’ARTICLE MI02737204
N° MFRKLOC-SS-D200
Prix202.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KLOC-SS-D200 K-Loc 2 po Coupleur femelle de taille D x NPT femelle
N° D’ARTICLE MI02737204
N° MFRKLOC-SS-D200
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
Prix202.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    2
  • Poids
    2.26 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Accouplements à action rapide K-Loc SS316 à verrouillage automatique
  • Type de raccord
    Femme
  • Type de fin
    Coupleur femelle
  • Type de fin 2
    NPT femelle
  • Numéro CUP du fabricant
    822353068939
  • Matériel
    Acier inoxydable de type 316
  • Types de produits
    Coupleur femelle K-Loc, pièce D x NPT femelle
  • Type
    Coupleur à action rapide
  • CUP_NON
    822353068939
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
KLOC-SS-D200 RACCORD
  • Toutes les tailles sauf 1/2" et 5" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour le matériau et l'interchangeabilité
  • La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
  • 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
  • La composition chimique de l’alliage d’acier inoxydable est analysée à chaque fusion
  • Le certificat de test de composition est disponible sur demande
  • Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po