Spécifications
Dimensions
- Taille3
- Poids3.85 lb
Détails
- Détails supplémentairesAccouplements à action rapide K-Loc SS316 à verrouillage automatique
- Type de raccordFemme
- Type de finCoupleur femelle
- Type de fin 2NPT femelle
- Numéro CUP du fabricant822353068946
- MatérielAcier inoxydable de type 316
- Types de produitsCoupleur femelle K-Loc, pièce D x NPT femelle
- TypeCoupleur à action rapide
- CUP_NON822353068946
- Pression de service150 psi
Aperçu
- Toutes les tailles sauf 1/2" et 5" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour le matériau et l'interchangeabilité
- La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
- 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
- La composition chimique de l’alliage d’acier inoxydable est analysée à chaque fusion
- Le certificat de test de composition est disponible sur demande
- Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po