Motion
61856-M
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 280 mm, diamètre extérieur : 350 mm, largeur 33 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02737253
N° MFR61856-M
Prix9,233.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 280 mm, diamètre extérieur : 350 mm, largeur 33 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02737253
N° MFR61856-M
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
Prix9,233.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    350 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    61856-M
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le roulement à billes radial/à gorge profonde a un alésage de 280 mm, de type ouvert, un diamètre extérieur de 350 mm et une largeur de 33 mm pour les utilisations radiales lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61856-M
  • Rpm max.
    2430 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    137000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    176000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    618
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012801540315

Aperçu

Description du fabricant
61856-M