Motion
PCR-1-1/2
Galet suiveur plat - diamètre de rouleau : 1.5000 po, largeur de rouleau : 0.9375 po, diamètre du goujon : 0.6250 po, longueur du goujon : 1.5000 po, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02737921
N° MFRPCR-1-1/2
Prix105.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Galet suiveur plat - diamètre de rouleau : 1.5000 po, largeur de rouleau : 0.9375 po, diamètre du goujon : 0.6250 po, longueur du goujon : 1.5000 po, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02737921
N° MFRPCR-1-1/2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix105.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    1-1/2 po
  • Rouleau Largeur  
    0.9375 po
  • Goujon Diamètre  
    0.6250 po
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    0.4 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    plaqué chrome, plaqué zinc
  • Type de tête
    Aucun
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge statique radiale
    1800 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Plat
  • CUP_NON
    622424969697

Aperçu

Description du fabricant
COURONNE DE PCR-1 1/2 BRASSÉES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon