Motion
SYN 1601 CTG
Graisse polyvalente de la série SYN 1600 - Pression extrême, à base de PAO synthétique, Composition de graisse épaissie au complexe de lithium, 1 qualité NLGI, taille de 14-1/2 oz, contenant à cartouche, non de qualité alimentaire, résistant à l’eau, -40 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI02737967
N° MFRSYN 1601 CTG
Prix27.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente de la série SYN 1600 - Pression extrême, à base de PAO synthétique, Composition de graisse épaissie au complexe de lithium, 1 qualité NLGI, taille de 14-1/2 oz, contenant à cartouche, non de qualité alimentaire, résistant à l’eau, -40 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI02737967
N° MFRSYN 1601 CTG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix27.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14-1/2 oz
  • Grade NLGI
    1
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Longueur totale
    19.25 po
  • Largeur totale
    11.5 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Application
    Applications industrielles polyvalentes et robustes
  • Type de base
    Complexe de lithium
  • Certification
    ISO
  • Composition
    Graisse synthétique épaissie au complexe de lithium à base de PAO
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point de chute
    260°C/500 °F
  • Point d’éclair
    260°C/500 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Épaississeur de graisse
    Complexe de lithium
  • Numéro CUP du fabricant
    089215330102
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type d’huile
    PAO synthétique
  • Qté du colis
    40
  • Série
    SYN 1601
  • Plage de température
    -40 à +400 °F
  • Type
    Pression extrême
  • CUP_NON
    089215330102
  • Viscosité
    218
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE L0301-098 SYN1601 13.5OZ CTG
  • Fabriqué avec 100 % de fluide de base synthétique PAO
  • Plage de température de lubrification efficace exceptionnelle, -50°F à 450°F
  • Stabilité à l’oxydation inégalée