Motion
6210-2Z/VA228

SKF
6210-2Z/VA228

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02738276
N° MFR6210-2Z/VA228
Prix592.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6210-2Z/VA228

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02738276
N° MFR6210-2Z/VA228
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
Prix592.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    1.06 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Graphite
  • Type de cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6210 2Z VA 228
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement avec revêtement phosphate
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulements à billes à rainure profonde pour les applications à haute température, sans lubrification jusqu'à 350°C (660°F)
  • Revêtement de finition
    Phosphate
  • Dégagement interne
    Liquidation spéciale
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6210-2Z/VA228 présente un diamètre d'alésage de 50 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur de 20 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6210-2Z/VA228
  • Rpm max.
    120 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8340 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5216 lbf
  • Caractéristiques de résistance
    Température extrême
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570996944

Aperçu

Description du fabricant
6210 2Z VA 228
  • Roulements à billes à rainure profonde pour les applications à haute température, sans lubrification jusqu'à 350°C (660°F)