Motion
V6F6-B
Bouchon hydraulique de série V - matériau de corps en laiton, 3/4 po NPTF, 3/4 – 14 filetage femelle, 2000 psi PSI, 3/4 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02739605
N° MFRV6F6-B
Prix53.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique de série V - matériau de corps en laiton, 3/4 po NPTF, 3/4 – 14 filetage femelle, 2000 psi PSI, 3/4 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02739605
N° MFRV6F6-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix53.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Hexagonales
    1.50 po
  • Longueur
    2.31 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    5300 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
  • Débit
    30 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériel
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Snap-Tite série H
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Pression de service
    2000 psi
  • Plage de pression de service
    1001 à 2000 psi

Aperçu

Description du fabricant
V6F6-B MAMELON

Vous pourriez également aimer