Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale3.70 po
- Longueur totale5.90 po
- Largeur totale3.70 po
Détails
- Déplacement9.73 po3/r
- Température de fonctionnement maximale du système93 °C
- Débit maximum12 gal/min
- Pression maximale du système3989 psi
- Type de circuit neutreDétection de charge
- Plage de pression de fonctionnement275 bars
- Type de réactionNon-réaction
- Filtration recommandéePropreté ISO 18/13
- Fluides recommandésVoir le bulletin technique Eaton 3-401
- Série10
- Pression de service275 bars
Aperçu
- La nouvelle série 10 intègre les technologies Eaton éprouvées
- Une architecture interne et équilibrée et un manchon à large paroi 40 plus épais que les conceptions standard offrent une performance accrue dans des conditions de pression transitoire
- Sa cote de pression élevée réduit les coûts globaux de l’équipement, car des cylindres de plus petite taille peuvent être affectés au système
- Le nouveau SCU Series 10 a une pression nominale continue sans précédent de 275 bars (4000 psi), ce qui le rend idéal pour les équipements lourds, tels que les machines de construction et agricoles