Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur1.6250 po
- Espacement des trous de boulon1.6250 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Longueur de l’alésage1-11/64 po
- Largeur du boîtier9/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-1/64 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur1.5300 po
- Longueur totale4.8800 po
- Longueur totale Diamètre2.7188 po
- Largeur totale2.7200 po
- Poids0.66 lb
Détails
- Matériau du roulementOxyde noir
- Numéro de palierSG216ELK8299A
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- CouleurNoir
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt KFBS216DC Roulements à billes - KFBS216DC
- Type de serviceService intermédiaire
- Capacité de charge dynamique3150 lbf
- Type de finFermé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideSupport 3-Bolt
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierPolymère
- Type de boîtierSupport de bride 3-Bolt
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantMOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant793699361353
- Température de fonctionnement maximale194 °F
- Rpm max.6800 tr/min
- Vitesse maximale6800 tr/min
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lb
- Capacité de charge statique radiale1760 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointUnité fermée avec capuchon d’extrémité et joint d’étanchéité, joint à lèvres E, unité ouverte avec joint auxiliaire
- Auto-alignementOui
- Série200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge statique1760 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699361353
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 po, service intermédiaire, bloc de bride de support en polyamide à 3-Bolt, verrouillage par vis de réglage, joint de contact à lèvre simple, capuchon d’extrémité fermé et joint à lèvre double auxiliaire arrière