Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.9000 po
- Espacement des trous de boulon3.90 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre1 po
- Longueur de l’alésage1-11/64 po
- Largeur du boîtier7/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-61/64 po
- Poids0.67 lb
Détails
- Matériau du roulementOxyde noir
- Numéro de palierSG216ELK4K8299A
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intermédiaire
- Type de finFermé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Matériau du boîtierPolymère
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Température de fonctionnement maximale194 °F
- Rpm max.6800 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lb
- Capacité de charge statique radiale1760 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointJoint de contact
- Série200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de roulementBalle
Aperçu
- Roulement à billes monté de 2,54 cm, usage intermédiaire, bloc de bride à 2-Bolt en polyamide, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité à contact avec la lèvre unique, capuchon d’extrémité fermé noir et joint d’étanchéité à double lèvre auxiliaire arrière, remplissage de graisse à 100 %, boîtier bouché