Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.0000 po
- Largeur de la base1.5156 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.3438 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6875 po
- Hauteur totale4.4063 po
- Longueur totale7.2813 po
- Poids1.5 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Conçu pour prolonger la durée de vie utile et augmenter le temps de disponibilité du système dans vos applications de lavage les plus corrosives • Les inserts en acier inoxydable résistant à la corrosion aident à améliorer la performance et la propreté du système en offrant une résistance supérieure aux dommages corrosifs et aux taches de rouille que l’on retrouve couramment dans les systèmes utilisant des inserts de roulement en acier revêtus traditionnels • Boîtier en polypropylène blanc pour une inspection rapide et facile de la contamination • Les joints en caoutchouc avant et arrière éliminent les points d’entrée d’humidité et éliminent la croissance microbienne • Les capuchons de sécurité orange facilement visibles aident à protéger les travailleurs contre le déplacement d’équipement
- Matériau du boîtierPolymère
- Insérer le matérielAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantChevron FM2
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant793699444681
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- Rpm max.4500 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale7330 lbf
- Capacité de charge statique radiale4460 lbf
- Roulement de rechangeSSG224L
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- SérieKlean-Gard
- CUP_NON793699444681
Aperçu
- Conçu pour prolonger la durée de vie utile et augmenter le temps de fonctionnement du système dans vos applications de lavage les plus corrosives
- Les inserts en acier inoxydable résistants à la corrosion aident à améliorer la performance et la propreté du système en offrant une résistance supérieure aux dommages corrosifs et aux taches de rouille que l’on retrouve couramment avec les systèmes utilisant des inserts de roulement en acier revêtus traditionnels
- Boîtier en polypropylène blanc pour une inspection rapide et facile de la contamination
- Les joints en caoutchouc avant et arrière éliminent les points d’entrée de l’humidité et éliminent la croissance microbienne
- Les capuchons de sécurité orange facilement visibles aident à protéger les travailleurs contre le déplacement d’équipement