Motion
34SLF880TK325 Gris foncé

UNI-CHAINS
34SLF880TK325 Dark Grey

Chaîne de convoyeur à lattes supérieure Uni-Chain - Flexion latérale, 3.2500 po de largeur de vol, pas de chaîne 1.5000 po, matériau de vol POM SLF , couleur gris foncé
N° D’ARTICLE MI02742779
N° MFR34SLF880TK325 Dark Grey
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

UNI-CHAINS
34SLF880TK325 Dark Grey

Chaîne de convoyeur à lattes supérieure Uni-Chain - Flexion latérale, 3.2500 po de largeur de vol, pas de chaîne 1.5000 po, matériau de vol POM SLF , couleur gris foncé
N° D’ARTICLE MI02742779
N° MFR34SLF880TK325 Dark Grey

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.2500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.1600 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1.7500 po
  • Guide de dégagement droit
    1.7500 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    3.0000 po
  • Diamètre de la broche
    0.2800 po
  • Poids
    6.7 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Plastique
  • Matériau de la chaîne
    POM SLF
  • Type de chaîne
    Chaîne de convoyeur supérieure à lattes
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Gris foncé
  • Matériel de vol
    POM SLF
  • Température de fonctionnement maximale
    194 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -140 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -140°F à 194 °F
  • Matériau de la broche
    AISI 304 SS

Aperçu

Description du fabricant
SLF 880 TAB-K325 CHAÎNE GRIS FONCÉ
  • Les chaînes en plastique SLAT TOP avec plaques reliées par des goupilles sont une alternative légère, solide et silencieuse aux chaînes en acier
  • Le système de guide SUPER FLEX est disponible pour les chaînes à biseau et à languette
  • Ils sont également disponibles avec une surface SUPÉRIEURE EN CAOUTCHOUC
  • Les chaînes SLAT TOP permettent une flexion droite et latérale
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon