Motion
725229
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 3 7/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02743543
N° MFR725229
Prix3,222.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 3 7/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02743543
N° MFR725229
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
Prix3,222.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3 7/16 po
  • Poids
    30 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662461127018
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    MSF

Aperçu

Description du fabricant
MSF-55 CPJ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté