Motion
6000-2RSLTN9/HC5C3WT

SKF
6000-2RSLTN9/HC5C3WT

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 26 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02743859
N° MFR6000-2RSLTN9/HC5C3WT
Prix133.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6000-2RSLTN9/HC5C3WT

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 26 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02743859
N° MFR6000-2RSLTN9/HC5C3WT
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
Prix133.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6000-2RSLTN9HC5C3WT BILLE BRG
  • Matériau de l’élément
    Céramique de nitrure de silicone
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en polyamide, ajustement C3 , joints 2 , billes en céramique, graisse à grande température
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 6000-2RSLTN9/HC5C3WT présente un diamètre d'alésage de 10 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 26 mm et une largeur de 8 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6000-2RSLTN9/HC5C3WT
  • Rpm max.
    34000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1040 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    440 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316572070710

Aperçu

Description du fabricant
6000-2RSLTN9HC5C3WT BILLE BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en polyamide, ajustement C3 , joints 2 , billes en céramique, graisse à grande température