Motion
R-WH-8DB
Roulette de plaque Duralast® - série WH, matériau de roue en polyuréthane sur noyau de fer, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 1500 lb
N° D’ARTICLE MI02744204
N° MFRR-WH-8DB
Prix188.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque Duralast® - série WH, matériau de roue en polyuréthane sur noyau de fer, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 1500 lb
N° D’ARTICLE MI02744204
N° MFRR-WH-8DB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix188.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    9.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    13.50 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1,000 à 1,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Chic de travail
  • Série de roulettes
    Série WH
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    1500 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Vert
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Dureté des roues
    95A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en fer

Aperçu

Description du fabricant
R-WH-8DB ROULETTES RIGIDES WH 8X2 DURALAST