Motion
17964
Brosse de roue - 3 po Diam, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02744360
N° MFR17964
Prix24.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 3 po Diam, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02744360
N° MFR17964
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
Votre prix24.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.008 po
  • Diamètre
    3 po
  • Diamètre de remplissage
    0.008 po
  • Longueur totale
    2.9000 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    13/16 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    012382179649
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382179649

Aperçu

Description du fabricant
17964 3" RADIAL WIRE WHEEL
  • Plaques latérales pour une coupe plus courte et une action de brossage plus contrôlée dans une meule métallique sertie montée sur tige
  • Les meules à fil serti avec tige ou tige 1/4 fixées en permanence sont principalement destinées à être utilisées sur les meuleuses à haute vitesse
  • Bien qu’ils puissent également être montés sur une perceuse, la vitesse et la puissance de cet outil allègeront l’efficacité de la brosse
  • Dotées de la construction à anneau solide de Weiler, ces roues radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable type 302 et en fil de laiton

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté