Motion
21027
Brosse à tube électrique de 9/16 po, 0,003 po Remplissage de fil d’acier, longueur de brosse de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI02744390
N° MFR21027
Prix8.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube électrique de 9/16 po, 0,003 po Remplissage de fil d’acier, longueur de brosse de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI02744390
N° MFR21027
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
Prix8.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.003 po
  • Diamètre de la brosse
    9/16 po
  • Longueur de la brosse
    5/8 po
  • Diamètre de remplissage
    0.003 po
  • Longueur totale
    2-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    012382210274
  • Type de montage
    Tige torsadée
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Type
    Action latérale
  • CUP_NON
    012382210274

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À TUBE D’ALIMENTATION DE 21027 9/16 PO
  • Longueur continue unique de fil de tige en acier inoxydable
  • Rempli d’une touffe de fil serti pour offrir une action latérale plate agressive
  • Idéal pour nettoyer et ébarber les filets internes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon