Motion
13106P
Brosse de roue - 4.0000 po Diam, 1/4 po de largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02744752
N° MFR13106P
Prix39.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 4.0000 po Diam, 1/4 po de largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02744752
N° MFR13106P
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
Prix39.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0140 po
  • Diamètre
    4.0000 po
  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre de remplissage
    0.014 po
  • Longueur totale
    3.9000 po
  • Taille de l’arbre fileté
    5/8-11
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud torsadé
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Type de filetage de tige
    UNC
  • Type de fil
    Nœud

Aperçu

Description du fabricant
13106P MEULE À FIL TORSADÉ STANDARD DE 4 PO
  • Offre une action de brossage robuste avec une certaine flexibilité
  • Idéal pour les applications de nettoyage exigeantes sur des surfaces quelque peu irrégulières

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon