Motion
14314
Brosse à coupelle - matériau en laiton, sertie, 1-3/4 po Diam., montage sur tige
N° D’ARTICLE MI02744756
N° MFR14314
Prix31.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à coupelle - matériau en laiton, sertie, 1-3/4 po Diam., montage sur tige
N° D’ARTICLE MI02744756
N° MFR14314
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
Votre prix31.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soie Diamètre  
    0.0118 po
  • Diamètre  
    1-3/4 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0118 po
  • Longueur totale
    1.8000 po
  • Tige Diamètre  
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    1-9/16 po
  • Longueur de la garniture
    3/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Laiton
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Gobelet
  • Matériau de remplissage
    Laiton
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382143145
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382143145
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À COUPELLE MÉTALLIQUE SERTIE DE 14314 1-3/4 PO
  • Conçues principalement pour une utilisation sur les meuleuses à haute vitesse, les brosses à coupelle avec tiges fixées en permanence peuvent également être utilisées sur les perceuses
  • Brosses à coupelle de plus petit diamètre qui offrent une action de brossage flexible et une performance constante pour les applications de nettoyage légères plus exigeantes
  • Comprend une tige de 1/4 po pour une utilisation sur les outils pneumatiques
  • Pour les applications légères à moyennes, à usage général

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon