Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.014 po
- Diamètre2-1/2 po
- Diamètre de remplissage0.014 po
- Longueur totale2.5500 po
- Tige Diamètre1/4 po
- Longueur de la garniture7/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Matériau de remplissageAcier
- Numéro CUP du fabricant012382143176
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses à godet
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382143176
Aperçu
Description du fabricant
BROSSE À COUPELLE MÉTALLIQUE SERTIE DE 14317 2-1/2 PO
- Conçues principalement pour une utilisation sur les meuleuses à haute vitesse, les brosses à coupelle avec tiges fixées en permanence peuvent également être utilisées sur les perceuses
- Brosses à coupelle de plus petit diamètre qui offrent une action de brossage flexible et une performance constante pour les applications de nettoyage légères plus exigeantes
- Comprend une tige de 1/4 po pour une utilisation sur les outils pneumatiques
- Pour les applications légères à moyennes, à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité