Motion
56393
Roue centrale enfoncée Vortec Pro - Type 27, 4-1/2 po Dia., 0.045 po Épaisseur, 7/8 po Arbor, 60 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI02744773
N° MFR56393
Prix2.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue centrale enfoncée Vortec Pro - Type 27, 4-1/2 po Dia., 0.045 po Épaisseur, 7/8 po Arbor, 60 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI02744773
N° MFR56393

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Hauteur totale
    0.0450 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Largeur totale
    4.5000 po
  • Poids
    0.16 lb
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    0.045 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • À utiliser avec
    Acier au carbone
  • Renseignements généraux
    La date de validité détermine la durée de conservation
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro CUP du fabricant
    012382563936
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Comp. outil
    Meuleuse à angle droit
  • CUP_NON
    012382563936
  • Dureté des roues
    V
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
56393 4-1/2 po x 0,045 po ROUE DE TYPE 27
  • Meules de coupe et meuleuses agressives qui feront le travail rapidement
  • Excellent rapport qualité-prix pour le professionnel qui a besoin d’une roue robuste et agressive
  • Le double renfort offre une résistance accrue pour une coupe agressive
  • Les roues de coupe minces offrent des coupes précises et nettes
  • L'arbre ouvert offre une option de montage économique lors de l'utilisation d'écrous d'adaptation
  • Idéal pour l’acier au carbone, le fer et le métal à usage général

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon