Motion
26138
Brosse d’extrémité Nylox - Soie en nylon recouverte de carbure de silicium, type sertie, 1/4 po de diamètre de brosse, 37000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI02744792
N° MFR26138
Prix6.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité Nylox - Soie en nylon recouverte de carbure de silicium, type sertie, 1/4 po de diamètre de brosse, 37000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI02744792
N° MFR26138
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
Prix6.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.018 po
  • Diamètre
    1/4 po
  • Longueur totale
    0.2500 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po
  • Longueur de la garniture
    3/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de carbure de silicium
  • Type de soie
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    500
  • Numéro CUP du fabricant
    012382261382
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    012382261382

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE D’EXTRÉMITÉ MINIATURE EN NYLOX DE 26138 1/4 PO
  • Gobelet à virole en plastique pour protéger les surfaces internes pendant l’utilisation
  • Rembourrage en nylon abrasif Nylox pour le polissage et le polissage sans composés
  • Peut être utilisé dans des applications automatisées pour l’ébarbage et la finition de précision de la fonction de petites pièces

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon