Motion
40165
Pinceau à épousseter - 3 po, longueur de crin : 1-3/4 po
N° D’ARTICLE MI02744793
N° MFR40165
Prix2.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pinceau à épousseter - 3 po, longueur de crin : 1-3/4 po
N° D’ARTICLE MI02744793
N° MFR40165

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la soie
    1-3/4 po
  • Taille de la brosse
    3 po
  • Épaisseur de la brosse
    3/8 po
  • Longueur totale
    8.0000 po

Détails

  • Matériau de la brosse
    Soie
  • Caractéristiques et avantages
    • Brosse fiable et efficace à un prix abordable • Offre un service durable et efficace à un coût minimal • Épaisseur de 3/8 po • Couleur de soies noires
  • Matériau de la ferrule
    Métal
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Numéro CUP du fabricant
    012382401658
  • Quantité du colis
    10

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À HUILE ET À COPEAUX ÉCONOLINE DE 40165 3 PO
  • Brosse fiable et efficace à un prix avantageux
  • Offre un service durable et efficace à un coût minimal
  • Épaisseur de 3/8 po
  • Couleur des poils noirs

Vous pourriez également aimer