Motion
30724
Roue à rabat montée Vortec – oxyde d’aluminium, grain 80 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI02744829
N° MFR30724
Prix3.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rabat montée Vortec – oxyde d’aluminium, grain 80 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI02744829
N° MFR30724

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    80
  • Description longue
    La 30724 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 80 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 2 po, une largeur de meule de 1 po et un poids de 0.10 lb, adaptée au meulage et au mélange à usage général.
  • Numéro CUP du fabricant
    012382307240
  • CUP_NON
    012382307240

Aperçu

Description du fabricant
TIGE DE 30724 2 PO X 1 PO X 1/4 PO, MEULE À RABAT
  • Offre un équilibre parfait pour une finition lisse et sans bavures
  • Surfaces métalliques de finition finale
  • Matrices, moules, outils, tubes et canaux de mélange et de finition
  • Ébavurage et retrait des mésappariements sur les pièces usinées
  • Métal lissant, plastiques et bois
  • Mélange et nettoyage des bords
  • Terminer avant de peindre ou de placer
  • Tige : 1/4”
  • Régime max. : 25,000

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté