Motion
ARCANOL-LOAD400-400G

FAG (SCHAEFFLER)
ARCANOL-LOAD400-400G

Graisse pour roulements - Charge élevée, éolienne, exploitation minière, construction, applications en acier, épaississeur lithium/calcium, base d’huile minérale, grade 2 Nlgi, cartouche de pistolet graisseur -40 à +130°C, 400G , caisse de 10
N° D’ARTICLE MI02745155
N° MFRARCANOL-LOAD400-400G
Prix22.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
ARCANOL-LOAD400-400G

Graisse pour roulements - Charge élevée, éolienne, exploitation minière, construction, applications en acier, épaississeur lithium/calcium, base d’huile minérale, grade 2 Nlgi, cartouche de pistolet graisseur -40 à +130°C, 400G , caisse de 10
N° D’ARTICLE MI02745155
N° MFRARCANOL-LOAD400-400G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    400 g
  • Grade NLGI
    2
  • Poids
    0.88 lb

Détails

  • Application
    Roulements
  • Type de base
    Huile minérale
  • Composition
    Complexe de lithium, huile minérale
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point de chute
    +165 °C
  • Épaississeur de graisse
    Savon complexe au lithium
  • Température de fonctionnement maximale
    266 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température
    -20 à +140 °C
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    4026677844859
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
ARCANOL-LOAD400-400G