Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur50.28 mm
- Largeur totale10.50 mm
- Diamètre de l’arbre38 mm
- Poids0.05 lb
Détails
- Matériau pour les lèvresPolyacrylate
- Type de lèvresLèvres multiples avec ressort
- Numéro CUP du fabricant053893470689
- Type de jointLèvre unique
- Solide/SéparéSolide
Aperçu
- Résistance aux lubrifiants EP
- Capacités de chaleur plus élevées que le nitrile
- Faible enflure des fluides hydrocarbures.