Motion
99231
Manchon Speedi - 0.781 po de largeur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02745327
N° MFR99231
Prix84.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon Speedi - 0.781 po de largeur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02745327
N° MFR99231
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
Prix84.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.6880 po
  • Largeur totale
    0.9380 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.315 po
  • Poids
    0.27 lb
  • Largeur sur l’arbre
    0.781 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.938 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    053893523965
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Manches Speedi
  • CUP_NON
    053893523965

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON SPEEDI 99231
  • Construction robuste et durable en acier inoxydable qui offre une surface d’étanchéité sans corrosion
  • Construction ultra-mince qui permet d’utiliser la taille du joint d’origine avec un minimum de chargement supplémentaire des lèvres