Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.1250 po
- Longueur totale de l’accouplement11.6200 po
- Code de taille de raccordH3067
- Diamètre de l’extrémité du moyeu7 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.7500 po
- Diamètre extérieur10.0000 po
- Poids78.20 lb
Détails
- Type d’alésageRSB
- Matériau du concentrateurFonte ductile
- Type de mâchoireDroit
- Rpm max.2300 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieH
- Capacité de couple47196 po
- CUP_NON685144480705