Motion
SOUS-COUCHE CAOUTCHOUTÉE 08883 POIDS NET 19.7 OZ

3M
08883 RUBBERIZED UNDERCOATING 19.7 OZ NET WT

3M™ Sous-couche caoutchoutée, 08883, 19.7 oz (560 g) Poids net, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI02747041
N° MFR08883 RUBBERIZED UNDERCOATING 19.7 OZ NET WT
Prix45.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
08883 RUBBERIZED UNDERCOATING 19.7 OZ NET WT

3M™ Sous-couche caoutchoutée, 08883, 19.7 oz (560 g) Poids net, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI02747041
N° MFR08883 RUBBERIZED UNDERCOATING 19.7 OZ NET WT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix45.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    24 oz
  • Poids net
    19.7 oz
  • Poids
    1.695 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Composition
    Naphta, propane, polymère synthétique, toluène
  • Formulaire
    Aérosol
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131088832
  • Température maximale
    +180 °F
  • CUP_NON
    00051131088832

Aperçu

Description du fabricant
SOUS-COUCHE CAOUTCHOUTÉE 08883
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Une sous-couche polyvalente peut être appliquée aux voitures, aux camions et aux véhicules récréatifs
  • Les propriétés insonorisantes aident à réduire le bruit de la route
  • Le revêtement anticorrosion protège le châssis des véhicules contre la rouille et l’abrasion
  • Le distributeur en aérosol permet une application facile par pulvérisation